Armadura geotextil

Ref.: 0892200036
Ver todas las versiones

ARMAD-GEOTEXTIL-PET-0,50X100M-50GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARMAD-GEOTEXTIL-PET-0,50X100M-50GR
Armadura geotextil
Fibra de poliéster no tejido para reforzar el sistema acueproof

Características

  • Tejido de refuerzo en combinación con la membrana impermeable Acueproof.
  • Ideal para reparación de grietas, juntas de paredes y suelos, grietas, chimeneas o desagües, etc. Ideal para aplicar en toda la superficie que se quiera impermeabilizar.

Ventajas

  • Fácil aplicación.
  • Altamente resistente.
  • Resistente a los rayos UVA.
  • Aumenta la cohesión de la membrana de PU Acueproof.

Beneficio

Aplicado proporciona mayor estabilidad a la membrana de PU Acueproof manteniendo su elasticidad y propiedades.


Recortar la cantidad necesaria de armadura geotextil para la zona a tratar y colocar sobre la primera capa de membrana de PU fresca.


Asegurar una buena adherencia con ayuda de un rodillo no impregnado.


Posteriormente aplicar una segunda mano de membrana de PU después del secado de la primera mano y comprobada la total adherencia de la armadura geotextil.


Si se aplica en toda la base/superficie de la impermeabilización se debe calcular un solapamiento de 5 a 10 cm entre tejido.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Catálogo General

0892200036

Ficha Técnica

32406217.pdf
Scroll to top