Arandela plana

Ref.: 04124
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-A4-A-D4,3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-140HV-A4-A-D4,3
Arandela plana
Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A4

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.300 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.290 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 9 x 0,8 mm
Más Información

Catálogo General

04124

Ficha Técnica

32406456.pdf
Scroll to top