ARANDELA-ISO7090-200HV-(ZNBH)-8 Arandela plana con chaflán ISO 7090, acero 200 HV, cincado-niquelado, negro (ZFSH)
Estas arandelas galvanizadas sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBH) son aptas para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. Son la adición estética y funcional idónea para tornillos y tuercas con superficies de cinc-níquel negro (ZNBHL).
Resistencia a la corrosión:
Arandelas para ≥ M2 - 360h*
Arandelas para ≥ M4 - 480h*
Arandelas para ≥ M10 - 720h*
Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS
Resumen de las ventajas de este producto:
Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
https://www.wurth.es/arandela-iso7090-200hv-znbh-8-500498422ARANDELA-ISO7090-200HV-(ZNBH)-8ARANDELA-ISO7090-200HV-(ZNBH)-8<br>Arandela plana con chaflán<br>ISO 7090, acero 200 HV, cincado-niquelado, negro (ZFSH)<br><p class="level1">Estas arandelas galvanizadas sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBH) son aptas para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. Son la adición estética y funcional idónea para tornillos y tuercas con superficies de cinc-níquel negro (ZNBHL).</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión:</p><P></P><ul><li>Arandelas para ≥ M2 - 360h*</li><li>Arandelas para ≥ M4 - 480h*</li><li>Arandelas para ≥ M10 - 720h*</li></ul><P></P><ul><li>Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS</li></ul><P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto:</p><P></P><ul><li>Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS</li><li>Sin cromo (VI)</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento</li><li>Prácticas y decorativas</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13714358.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13714358.jpg2024-02-16T20:01:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!