Clase de producto |
A |
Material |
PA 6.6 |
Superficie |
Natural |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M2 |
Diámetro nominal |
2 mm |
Grosor |
0.3 mm |
Diámetro exterior |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.011 g |
Diámetro interno |
2.2 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
2,2 x 5 x 0,3 mm |
Catálogo General |
515002202 |