Würth FILLER HS 2K standard 4:1

Ref.: 082860321
Ver todas las versiones

APAREJO-STANDARD-GRIS-FUERTE-2K-3,5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APAREJO-STANDARD-GRIS-FUERTE-2K-3,5L
Würth FILLER HS 2K standard 4:1
Imprimación de dos componentes adecuada para aplicación con pistola con alta potencia de aislamiento.
  • Excelente adherencia sobre mortero, superficies pretratadas, fibra de vidrio, protección contra la corrosión y protección de chapa metálica.
  • Contiene pigmentos resistentes a la corrosión que garantizan la protección de la chapa.
  • Aplicación en 2 capas para un espesor de 150 micras.
  • Pulverización fina y gran capacidad de alisado.
  • Se puede diluir con disolvente acrílico, reduciendo así el tiempo de secado y aplicación.
  • Se puede cubrir con diferentes pinturas acrílicas y al agua.
  • Se pueden mezclar entre sí.
  • Reduce el riesgo de aparición de marcas en el contorno.
  • La aplicación en 2 capas ayuda a cubrir la reparación. 
  • Fácil de aplicar y lijar.
  • Se pueden lograr diferentes tonos de gris que ayudan a la cobertura.
  • Suaviza la mezcla de pintura y cubre su porosidad.
  • La mezcla se puede adaptar según sea necesario.
  • Adecuada para todas las pinturas utilizadas en el sector de automoción y vehículos comerciales.

Agitar durante al menos 10 minutos antes de su uso. Desengrasar y lijar la superficie. Mezclar con endurecedor según volumen 100:25 (4:1) o peso 100:16. Aplicar con pistola de pulverización de pintura.


Aplique más cantidad en la primera capa para eliminar adecuadamente el pulverizado entre capas en el proceso de lijado.

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

60 °C
Más Información

Contenido

3.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

Componentes A y B mixtos
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Peso del contenido

5.25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1.5 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.350 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 60 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,5 kg/l / Componentes A y B mixtos
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

082860321

Ficha Técnica

32406004.pdf

Ficha Técnica

32406005.pdf
Scroll to top