Compatibilidad.
Es miscible en agua en todas las proporciones.
Gran poder desengrasante y dispersante de la suciedad.
Disuelve, dispersa y saponifica tanto las grasas acumuladas como las grasas secas y requemadas incluso a temperatura moderada. De fácil y rápido enjuague.
Indicado para desengrasar todo tipo de planchas para cocinar o asar.
Como hornos, campanas, filtros, freidoras, etc. No utilizar sobre superficies de metales blandos (aluminio, zinc, etc...).
Composición.
Menor dosificación y mayor estabilidad que otros muchos productos del mercado.
Toxicidad.
No desprende humos tóxicos.
Manipulación.
Es necesario el uso de guantes de goma o plástico.
Producto biodegradable.
Cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes.
Sobre planchas, hornos y campanas:
Pulverizar la superficie y dejar actuar sobre la superficie caliente (entre 40º y 70º C) durante unos minutos.
Seguidamente retirar las grasas requemadas y aclarar con abundante agua.
En hornos de ciclo automático de limpieza, llenar el recipiente habilitado para el desengrasante o conectar la cánula de aspiración a la garrafa de producto.
Se recomienda pasivar la superficie con vinagre común.
Sobre filtros:
Sumergirlos en un baño de agua templada (entre 40º y 50º C) y una dosis entre el 10-20% de Anti-grasas HIGH TECH.
Dejar en reposo dentro de la solución mínimo 4 h y finalmente enjuagar con abundante agua.
Se recomienda pasivar la superfície con vinagre común.
Sobre freidoras:
Vaciarlas del aceite y llenarlas con agua. Añadir entre el 10-20 % de Anti-grasas HIGH TECH.
Fijar la temperatura del termostato a 90ºC durante 15 minutos. Finalmente vaciar y enjuagar con abundante agua.
Se recomienda pasivar la superfície con vinagre común.
Biodegradable |
Sí |
Olor/fragancia |
Característica |
Base química |
Hidróxido de potasio |
Contenido |
4.5 l |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Marrón |
Peso del contenido |
5 kg |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
1.1 g/cm³ |
Valor de pH |
>12 |
Peso del producto (por artículo) |
5000.000 g |
Densidad/condiciones |
1,1 g/cm³ / a 20°C |
Certificado de alérgenos |
56525723.pdf |
Catálogo General |
6116100000 |
Ficha Técnica |
32411868.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04497133.PDF |