Patín de seguridad con efecto de frenado para todo tipo de suelos lisos y resbaladizos, como mármol, baldosas de cerámica, piedra natural y suelos de madera
Material |
PLA |
Color |
Blanco, natural |
Diámetro |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.280 g |
Altura |
3 mm |
Catálogo General |
0683550090 |