Elemento de fijación de perfil hueco BoxBolt®

Ref.: 048581611
Ver todas las versiones

ANCLAJE-BOXBOLT-(5-35)-(A2K)-M16-CE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-BOXBOLT-(5-35)-(A2K)-M16-CE
Elemento de fijación de perfil hueco BoxBolt®
Acero, cincado, con marcado CE

Las propiedades mecánicas del material de los tornillos corresponden a la clase de resistencia 8.8 según la norma DIN EN ISO 898-1


La conexión se produce al apretar el tornillo mientras se sujeta el cuello del casquillo, lo que resulta en la expansión de este. Los pares de apriete pueden aplicarse con una llave dinamométrica. El elemento de unión de sección hueca solo está aprobado para un único uso.



Recomendamos la herramienta especial BoxSokTM para la instalación.


Para la fijación a secciones huecas u otros componentes de difícil acceso. El elemento de unión es especialmente adecuado para aplicaciones en las que el punto de instalación solo es accesible por un lado.


No supere nunca las cargas de trabajo permitidas. Antes de utilizar elementos de unión de secciones huecas, compruebe siempre que la estructura de acero pueda soportar las cargas requeridas.

Longitud del tornillo

75 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud máxima del agarre

35 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud mínima del agarre

5 mm
Más Información

Grosor del collar

9.4 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

26 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Holgura mínima del borde

20 mm
Más Información

Diámetro del manguito

25.5 mm
Más Información

Par de apriete

190 Nm
Más Información

Ancho de llave, manguito

36 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

324.000 g
Más Información

Longitud del manguito

61 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Longitud mínima/máxima del agarre

5-35 mm
Más Información
Scroll to top