Para montaje de ventanas con marcos normales. Montaje en el perfil.
Longitud de la garra |
27.3 mm |
Diámetro del orificio del clavo |
4.5 mm |
Altura de la garra |
10.4 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
150 mm |
Anchura |
25 mm |
Diámetro del orificio de la espiga |
8.5 mm |
Se puede utilizar para el perfil |
Brügmann bluEvolution 92Salamander 2D/3D/MD/IDSalamander 3DSalamander StreamlineSalamander bluEvolution 92 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
41.290 g |
Altura |
1.25 mm |
Adecuado para fabricantes de perfiles |
BrügmannSalamander |
Longitud x anchura x altura |
150 x 25 x 1,25 mm |
Longitud de la garra x altura de la garra |
27,3 x 10,4 mm |
Catálogo General |
047942018 |