Varilla de anclaje W-VI-A

Ref.: 0905462011
Ver todas las versiones

ANC-(W-VI-AS)-(A2K)-M20X240

Descripción

ANC-(W-VI-AS)-(A2K)-M20X240
Varilla de anclaje W-VI-A
Acero cincado
Para sistemas de inyección WIT en hormigón y mampostería

La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:


  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección W-VI (mortero de inyección WIT-Express), opción 7: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular


El W-VI-A/S (acero cincado) se puede utilizar en zonas interiores secas.


23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,8, 23,10, 24,2, 24,3, 24,4

Par durante el anclaje (T inst)

120 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

50 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

20 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

240 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

170 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

20 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Tipo de montaje

Instalación independiente;Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

50 mm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034;ETA-09/0040;ETA-12/0164;ETA-12/0569;ETA-17/0127;ETA-19/0542;ETA-20/1038
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

170 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

555.500 g
Más Información
Scroll to top