Cinta de juntas adhesiva

Ref.: 0992720060
Ver todas las versiones

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Descripción

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM
Cinta de juntas adhesiva
EURASOL® Thermo HT
Cinta de juntas adhesiva con una fuerza adhesiva extremadamente alta para uniones herméticas y a prueba de viento exigentes tanto en interiores como en exteriores. Este fuerte film adhesivo se adhiere permanentemente a muchas bases, en particular a las membranas térmicas Wütop.

Formulación adhesiva especial, película adhesiva fuerte.

  • Resistencia a la adhesión inicial y permanente extremadamente fuerte en numerosos materiales base, especialmente en membranas térmicas Wütop.
  • Adhesión segura a partir de tan solo -10 °C.
  • Sin disolventes

Película especial de alta calidad

  • Excelente resistencia térmica de hasta +120 °C
  • Excelentes propiedades de adherencia, por lo que la fuerza adhesiva es aún mayor
  • Se adapta perfectamente a las aperturas
  • El tejido de malla protege contra el estiramiento excesivo

Fije la cinta Eurasol Thermo HT en la junta de superposición retirando solo unos pocos centímetros del papel de enmascarar. Al tirar del papel de enmascarar mientras se aprieta, la cinta adhesiva queda adherida a toda la longitud. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adherencia, corte la cinta adhesiva con una cuchilla.


Superficies de la película:


Adhesión permanente de películas protectoras de tejados y membranas impermeabilizantes para cubierta, en particular las películas Wütop Thermo. También para barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor, así como para membranas para fachada. Adhesión de secciones superpuestas entre estas películas y uniones o juntas y aberturas. Reparación de daños en membranas impermeabilizantes para cubierta.



Superficies de paneles:


Junto con Eurasol AdhesionPlus o imprimación en spray, puede utilizarse para uniones adhesivas y conexión de planchas de aglomerado y conexiones de base. Adhesión de juntas herméticas de tableros OSB.



Para la adhesión de planchas de revestimientos (en trabajos de superposición de planchas o adhesión de juntas), la anchura de la membrana debe ser de al menos 100 mm de conformidad con la ficha de datos de la Confederación alemana de artesanos techadores.


Producto apto para uso en exteriores e interiores.


Eurasol Thermo HT es idónea para unir membranas protectoras para techos WÜTOP, barreras contra vapor WÜTOP y láminas impermeables antivapor WÜTOP; se ha sometido a ensayos de uso con estas barreras. Por tanto, recomendamos utilizar estas barreras WÜTOP para obtener un resultado óptimo. El material de base debe estar seco y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que el agua estancada no pueda acumularse en la zona de la junta. No someta la membrana adherida a tensión durante mucho tiempo.

Sin disolventes

Más Información

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

12 meses, luz solar, Europa Central
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Base adhesiva

Poliacrilato
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje sellado y bajo condiciones climáticas normales
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.32 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Material del reverso

Película especial
Más Información

Código del sistema armonizado

391990800990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

718.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / en embalaje sellado y bajo condiciones climática
Más Información
Scroll to top