Conexión de 1/2"

Ref.: 0712138402
Ver todas las versiones

ADAPTADOR 1/2" INT. 3/4" EXTERIOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 1/2" INT. 3/4" EXTERIOR
Conexión de 1/2"
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316
  • Superficie: Cromada
  • Accionamiento: Interior cuadrado de 1/2"
  • Acogida: Cabeza cuadrada

Adaptador para insertos de llave de vaso

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.150 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Catálogo General

0712138402

Ficha Técnica

32408814.pdf
Scroll to top