Adaptador de 12 V

Ref.: 096380 938
Ver todas las versiones

SWA01 ADAPTADOR CORRIENTE 12V/8A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SWA01 ADAPTADOR CORRIENTE 12V/8A
Adaptador de 12 V
Con conector estándar y acoplamiento grande
Con conector estándar y acoplamiento grande
  • Para adaptar dispositivos con conectores macho grandes a tomas de corriente estándar más pequeñas, por ejemplo, tomas de corriente y tomas de corriente de montaje en superficie para conexiones de 12 voltios

Corriente nominal

8 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Descripción de tipo

SWA01
Más Información

Longitud del cable

250 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85139000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.050 kg
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Catálogo General

096380938

Ficha Técnica

32411627.pdf
Scroll to top