Cable de diagnóstico ABS-D ISO

Ref.: WW01000250
Ver todas las versiones

ABS D ISO CABLE DIAGNOSIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABS D ISO CABLE DIAGNOSIS
Cable de diagnóstico ABS-D ISO
Diagnóstico rápido de varias marcas en unidades de control WABCO mediante una adaptación sencilla
  • Cable adaptador ISO ABS-D WABCO original
  • Número de referencia del cable adaptador WABCO: 4463004040

Cable W.EASY para vehículos de motor/autobuses WABCO

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Longitud

590 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85442000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

365.000 g
Más Información

Catálogo General

WW01000250

Ficha Técnica

32411153.pdf
Scroll to top