ABRAZADERA-TIPP-ROBUST-1/2IN-(100-106MM)

Ref.: 0543216106
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-TIPP-ROBUST-1/2IN-(100-106MM)

Descripción

ABRAZADERA-TIPP-ROBUST-1/2IN-(100-106MM)

Longitud del tornillo

35 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

162 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin cloro

Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

420 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas x 15 mm
Más Información

Material del aislamiento acústico

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

100 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

DIN

4109
Más Información

Carga permitida

3 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

106 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

3.0 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Ozono;Paso del tiempo;Soluciones alcohólicas;Ácidos y lejías diluidos
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del tornillo

M8 x 35 mm
Más Información

Normas

DIN 4109
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

30 x 3,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

100-106 mm
Más Información
Scroll to top