Sifón universal para fregaderos

Ref.: 0888800303
Ver todas las versiones

-ABLF-SPUEL-UNISIPHON-45GRAD-DN40

Descripción

-ABLF-SPUEL-UNISIPHON-45GRAD-DN40
Sifón universal para fregaderos
Polipropileno blanco
Con salida rígida (0-90°) y adaptador de manguera

Accesorio de drenaje de alta calidad para instalaciones estándar con salida horizontal o vertical

  • La solución completa premontada con adaptadores de manguera rectos y angulares para lavavajillas
  • La salida se puede ajustar de forma vertical (0°) a horizontal (90°) simplemente girando
  • Adecuado para conexión estándar de 1 1/2 pulgadas y salida DN 40 o 50
  • El rango de ajuste de 180 a 320 mm permite una instalación vertical precisa y sencilla
  • La sección del codo se puede retirar y volver a montar fácilmente para limpiarlo
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas

  • Para fregaderos

    Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 40
    Más Información

    Longitud

    300 mm
    Más Información

    Altura mínima

    180 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mínima

    0 °C
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

    130 °C
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/2 pulgada
    Más Información

    Altura máxima

    320 mm
    Más Información

    Altura 2

    77 mm
    Más Información

    Diseño del adaptador de la manguera

    ArrancadoRectos
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Diseño de la salida

    Rampa de acceso (0-90°)
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    300.000 g
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    100 °C
    Más Información

    Resistencia contra

    Productos de limpieza domésticos
    Más Información

    Altura mínima/máxima

    180-320 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mín./máx.

    0 hasta 100 °C
    Más Información
    Scroll to top