Accesorio de drenaje de alta calidad para instalaciones estándar con salida horizontal
Para fregaderos
Material |
PP |
Anchura nominal del desagüe DN |
DN 40 |
Longitud |
300 mm |
Altura mínima |
180 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
0 °C |
Color |
Blanco |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
130 °C |
Rosca de conexión |
1 1/2 pulgada |
Altura máxima |
320 mm |
Altura 2 |
124 mm |
Diseño del adaptador de la manguera |
ArrancadoRectos |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Diseño de la salida |
Rampa de acceso (0-90°) |
Peso del producto (por artículo) |
262.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia contra |
Productos de limpieza domésticos |
Altura mínima/máxima |
180-320 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
0 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0888800402 |