Set de enganche frontal 4D con adaptador de ajuste

Ref.: F134108955
Ver todas las versiones

AY-4D-COUPLING-SET-UFLRGUID-DYNAPRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-4D-COUPLING-SET-UFLRGUID-DYNAPRO
Set de enganche frontal 4D con adaptador de ajuste
Rediseñado Dynapro slide con función mejorada
  • Dispositivo de bloqueo delantero con ajuste de profundidad integrado
  • Ajuste de altura e inclinación más suave
  • Símbolos claros para identificar fácilmente la dirección de ajuste
  • Mayor alcance de aplicación debido a la construcción más estrecha del dispositivo de bloqueo delantero: Se puede utilizar desde una anchura de armario transparente de 182 mm
  • Gran estabilidad: Se puede utilizar para Dynapro con una carga máxima de 70 kg

Set de enganche frontal y adaptador de ajuste fijado con tornillos ASSY de ∅ 3,5 mm.


El ajuste de profundidad solo se puede utilizar con cierre suave Dynapro.


Con el cierre suave Dynapro Tipmatic y Dynapro Tipmatic, el ajuste de profundidad ya está integrado en la unidad Tipmatic y la profundidad no debe ajustarse con el set de enganche frontal.

Material

POM
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Apto para portaobjetos

Dynapro
Más Información

Regulación de altura

+ 3,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+ 4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.000 g
Más Información

Catálogo General

F134108955

Ficha Técnica

32407173.pdf

Ficha Técnica

32407205.pdf

Ficha Técnica

32407209.pdf
Scroll to top