Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
38 mm |
Tipo de cabeza |
FLT |
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
Z2+SL |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
0.700 mm |
Otro estándar |
WN 275 |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.520 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
02752438 |
Ficha Técnica |
32406567.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=027524 38 |