Anchura de la mordaza de sujeción |
150 mm |
Material |
PUR |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
322.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071567117 |
Ficha Técnica |
32410882.pdf |