Pintura plástica

Ref.: 0828900099
Ver todas las versiones

PINTURA INT/EXT. GRIS/BLUE 2502-B 20KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Pintura polivalente siliconada
para exteriores y interiores
Características
- Pintura para uso profesional en obras exteriores y interiores
- Indicada para la protección y decoración de paredes, techos, fachadas y paneles de cartón-yeso
- Colores totalmente estables a la luz y alcalinidad del cemento
- Acabado mate sedoso
Ventajas
- Excelente cubrición con acabado mate sedoso
- De fácil aplicación y sin retracción en su secado
- Sin problemas de repintados o solapamientos y buena transpirabilidad
Beneficios
- Con un solo producto podemos pintar tanto en interior como en exterior
- No salpica

Base química

Polímero
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

12.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Color

Gris;Verde
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

30 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0828900099

Ficha Técnica

32406375.pdf

Ficha Técnica

32406376.pdf