Boquilla doble macho igual en ambos lados

Ref.: 557700218
Ver todas las versiones

MACHON CONICO LATON NIQ.1/8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricados en Latón Niquelado

- Rosca Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 71BS 21 DIN 2999

- Presión: mín -0,99 bar

máx por medida

1/8 150bar

1/4 100bar

3/8 75bar

1/2 50bar

-Temperatura: mín -20ºC máx +300ºC

- Especialmente apropiados para fluidos como agua, aceite, aire comprimido, etc en instalaciones hidráulicas, neumáticas,

oleodinámicas, etc

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

19.5 mm
Más Información

Presión máxima

150 bar
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/8 x 1/8 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

R 1/8 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.100 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

557700218

Ficha Técnica

32406731.pdf