Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Longitud |
27 mm |
Presión máxima |
140 bar |
Ancho de llave |
14 mm |
Rosca de conexión |
1/4 x 1/4 pulgadas |
Conexión de aire comprimido |
1/4 pulgada |
Peso del producto (por artículo) |
19.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
557900114 |
Ficha Técnica |
32406724.pdf |