Material |
CR-V-ST |
Longitud |
71 mm |
Tamaño |
4 |
Diámetro de broca |
6.5 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
7/16 pulgadas - 9/16 pulgadasM11 - M14 |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
26.850 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0695348501 |
Ficha Técnica |
32405468.pdf |