Material |
CU |
Diámetro del alambre |
0.8 mm |
DIN |
1733 |
Estándar EN |
14640 |
Peso del producto (por artículo) |
15.000 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0982050008 |
Ficha Técnica |
32407770.pdf |