Arandela

Ref.: 04977006
Ver todas las versiones

ARN-DIN7349-200HV-(A2K)-D6,4

Descripción

DDU ARN-DIN7349-200HV-(ZN)-D6,4

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.400 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

ODU

0
Más Información