Descripción
- Material de sujeción: espuma dura para su mejor fijación
- Contenido: 19 piezas
- 1 carraca
- 1 prolongador 75 mm
- 1 rótula
- 8 vasos de interior Torx (ES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14)
- 8 vasos con punta Torx (T 15, 25, 27, 30, 40, 45, 50)
Profundidad |
115 mm |
Más Información
Anchura |
315 mm |
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego |
19 Uds |
Más Información
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1871.000 g |
Más Información
Altura |
40 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/conjunto-de-carraca-3-8-torx-19-piezas
430083
JUEGO WURTH TX INT.EXT.3/8
- Material de sujeción: espuma dura para su mejor fijación<br><br>- Contenido: 19 piezas<br><br>- 1 carraca<br><br>- 1 prolongador 75 mm<br><br>- 1 rótula<br><br>- 8 vasos de interior Torx (ES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14)<br><br>- 8 vasos con punta Torx (T 15, 25, 27, 30, 40, 45, 50)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37314155.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37314155.jpg
2024-02-16T19:29:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!