Profundidad |
160 mm |
Anchura |
405 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
21 Uds |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
4323.000 g |
Altura |
50 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096513210 |
Ficha Técnica |
32408827.pdf |