Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
16.2 mm |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
1.75 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.240 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0663121751 |
Ficha Técnica |
32405460.pdf |
Ficha Técnica |
32405467.pdf |