Casquillo inicial

Ref.: 0975801187

CASQUILLO INICIAL O FINAL M5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Casquillo final o inicial M5

Carga de tensión

7.5 kg
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Rosca de conexión

M5
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0975801187

Ficha Técnica

32408962.pdf