Masilla de imprimación 2C RAPID

Ref.: 5867000122
Ver todas las versiones

APAREJO RAP.GRIS NEUTRO 2K, 250 ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Aparejo 2K para reparación de carrocería con excelentes adhesión sobre masillas, cataforesis y chapa



Características

- Alta cubrición y capacidad de relleno

- Excelentes propiedades contra la corrosión de la chapa

- Rápido secado

- Se puede repintar húmedo sobre húmedo (wet on wet)

- En el caso de emplear sobre plásticos, utilizar la imprimación para plásticos ArtNº 5867 000 125

- Duración de la mezcla 24 horas

- Rendimiento 0,5-0,75 m2 dependiendo de las manos y su espesor



Ventajas

- Gracias a su formulación de alta cubrición, compensa grandes irregularidades evitando posibles rechupados de pintura

- Gracias a su alta cubrición evita la corrosión de la chapa

- Alta rapidez en las reparaciones que se necesite una entrega del vehículo inmediata (smart repair)

- Se puede aplicar pintura sin necesidad de lijar la pieza gracias a su formulación wet on wet (húmedo sobre húmedo)



Beneficios

- Cubre 3 veces más que un aparejo convencional en spray, llegando incluso a las 120 micras o más si das manos más cargadas

- El envase es de 250 ml, pero rinde 3 veces más como si fuera de 750 ml, porque no tienes que cargar tanto producto

- Húmedo sobre húmedo, no necesitas lija para acabar el proceso, se puede pintar sobre él porque es muy fino

- Ahorro de lija y tiempo

- Es un 2K, es decir, tienes en un spray un producto idéntico a granel (3,5 litros)



Directiva 2004/42/CE:

- Contenido de COV en g/l: 628 g/l

- Subcategoría de producto: Acabados especiales

- Valor límite de COV para la fase I (2007): 840 g/l

Base química

Resina acrílica
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Rendimiento máximo (área)

0.75 m²
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Peso del contenido

238 g
Más Información

Grosor máximo del revestimiento

70 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Rendimiento mínimo (área)

0.5 m²
Más Información

Densidad

1.42 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

633 g/l
Más Información

Tiempo de procesamiento

24 h
Más Información

Tiempo de secado

60 min
Más Información

Distancia máxima de pulverización

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

362.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

20 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5867000122

Ficha Técnica

32406008.pdf

Hoja de datos de seguridad

04165245.PDF