Material |
ST |
Longitud |
210 mm |
Formulario |
B |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Longitud de las mordazas |
55 mm |
Longitud del gancho |
16 mm |
Rango de agarre mínimo |
40 mm |
DIN |
5254 |
Rango de agarre máximo |
100 mm |
Diámetro de la espiga |
2.25 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
266.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07140219 |
Ficha Técnica |
32408722.pdf |