Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
53.5 mm |
Accionamiento |
3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
34 mm |
Tamaño de la punta |
1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
175.166 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071514108 |
Ficha Técnica |
32408828.pdf |
Ficha Técnica |
32408833.pdf |