Anclaje tensor V plus

Ref.: 5392000247
Ver todas las versiones

-ZUGANK-VPLUS-460X90X65X4,0MM

Descripción

-ZUGANK-VPLUS-460X90X65X4,0MM
Anclaje tensor V plus
Sistema de anclaje tensor de una pieza para cargas altas, para fijar bases en subestructuras de madera, acero u hormigón.
  • Extraordinarias capacidades de soporte de carga
  • Base grande para optimizar el inicio de la fuerza en el suelo
  • Montaje indirecto (máx. 26 mm) a través de una capa intermedia (p. ej., OSB)
  • Panel posterior extralargo para una colocación óptima del número necesario de tornillos/clavos, a la vez que cumple con el requisito de holgura de bordes en estructuras de madera
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DD11 + Z 275) de acuerdo con EN 10025-2:2004 de 3,0 o 4,0 mm de grosor
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Clavo de anclaje-ranurado de conformidad con la norma EN 14592: 4,0 x 40 a 100 mm

  • Tornillo de estribo para vigas ASSY 4.0 de acuerdo con ETA-11/0190 o EN 14592

  • Pernos conforme a las especificaciones de los fabricantes

  • Anclajes recomendados para fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Anclaje base de soportes, vigas de techo, estructuras de madera de construcción o elementos de madera maciza.


Fijación de anclaje: Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de instalación y montaje detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.




2.9.2

Número de orificios en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Profundidad

90 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Altura de placa base

8 mm
Más Información

Tipo de anclaje recomendado

W-VM250; W-FAZ
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Profundidad de la parte inferior

90 mm
Más Información

Anchura de empuñadura mínima

60 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

18 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Designación del material

DD11
Más Información

Longitud de la placa base

90 mm
Más Información

Aprobación

ETA-14/0274
Más Información

Longitud del tramo

460 mm
Más Información

Peso

1360 g
Más Información

Distancia entre el soporte y el centro del orificio

35 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5.1 mm
Más Información

Anchura de placa base

65 mm
Más Información

Grosor de la placa base

8 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

45 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1252.000 g
Más Información

Altura

460 mm
Más Información

Estándar del material

EN 10025- 2:2004
Más Información

Anchura x altura

65 x 460 mm
Más Información

Longitud de la placa base x anchura de la placa base x groso

90 x 65 x 8 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

65 x 460 x 90 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5,1 / 18 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

45 + 1 Uds
Más Información
Scroll to top