Anclaje tensor HTA

Ref.: 5392000154
Ver todas las versiones

-ZUGANK-HTA-FUSSPL-540X60X60X3,0

Descripción

-ZUGANK-HTA-FUSSPL-540X60X60X3,0
Anclaje tensor HTA
Sistema de anclaje de tensión de una o dos piezas para anclar la base de elementos de madera en subestructuras de madera, acero u hormigón.
  • Extraordinarias capacidades de soporte de carga
  • Diseño compacto con placa base pequeña para espacios reducidos
  • Montaje indirecto (máx. 26 mm) a través de una capa intermedia (p. ej., OSB)
  • Panel posterior extralargo para una colocación óptima del número necesario de tornillos/clavos, a la vez que cumple con el requisito de holgura de bordes en el marco de madera
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente de 12 µm en ambos lados (S355 MC + Fe Zn 12c) de acuerdo con EN 10025-2:2004 de 3,0 mm de grosor
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Clavo de anclaje-ranurado de conformidad con la norma EN 14592: 4,0 x 40 a 100 mm

  • Tornillo de estribo para vigas ASSY 4.0 de acuerdo con ETA-11/0190 o EN 14592

  • Pernos conforme a las especificaciones de los fabricantes

  • Anclajes recomendados para fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250


El anclaje tensor HTA debe fijarse utilizando una arandela o placas de presión sólidas para los anclajes tensores HTA.
  • Placa de pie 60x60 mm = arandela 30x3 o base d = 10 mm

  • Placa de pie 80x80 mm = arandela 37x3

Anclaje base de soportes, vigas de techo, estructuras de madera de construcción o elementos de madera maciza en bases de madera, acero u hormigón.


  • Fijación de anclaje: Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.


  • Documentos de trabajo disponibles: Las tablas de carga y las instrucciones de instalación y montaje detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.

2.9.1

Número de orificios en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Profundidad

60 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Altura de placa base

9 mm
Más Información

Tipo de anclaje recomendado

W-VM250; W-FAZ
Más Información

Superficie

Fe-Zn12-C
Más Información

Profundidad de la parte inferior

60 mm
Más Información

Anchura de empuñadura mínima

60 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

17 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Designación del material

S355MC
Más Información

Longitud de la placa base

60 mm
Más Información

Aprobación

ETA-14/0274
Más Información

Longitud del tramo

540 mm
Más Información

Peso

1130 g
Más Información

Distancia entre el soporte y el centro del orificio

37 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5.1 mm
Más Información

Anchura de placa base

60 mm
Más Información

Grosor de la placa base

9 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

42 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1025.000 g
Más Información

Altura

540 mm
Más Información

Estándar del material

EN 10025- 2:2004
Más Información

Anchura x altura

60 x 540 mm
Más Información

Longitud de la placa base x anchura de la placa base x groso

60 x 60 x 9 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

60 x 540 x 60 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5,1 / 17 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

42 + 1 Uds
Más Información
Scroll to top