Número de orificios en la portadora principal nH |
1 Uds |
Profundidad |
60 mm |
Material |
Placa de acero |
Altura de placa base |
9 mm |
Tipo de anclaje recomendado |
W-VM250; W-FAZ |
Superficie |
Fe/Zn12/C |
Profundidad de la parte inferior |
60 mm |
Anchura de empuñadura mínima |
60 mm |
Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1 |
17 mm |
Anchura |
60 mm |
Designación del material |
S355MC |
Longitud de la placa base |
60 mm |
Aprobación |
ETA-14/0274 |
Longitud del tramo |
440 mm |
Diámetro del orificio |
17 mm |
Peso |
990 g |
Distancia entre el soporte y el centro del orificio |
37 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1 |
5.1 mm |
Anchura de placa base |
60 mm |
Grosor de la placa base |
9 mm |
Número de orificios en la subportadora nJ |
30 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
850.000 g |
Altura |
440 mm |
Estándar del material |
EN 10025- 2:2004 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5392000144 |