Cinta para fijación de lonas

Ref.: 08801312
Ver todas las versiones

DDU /ZOLLBA-TRANSLUZENT-B20XH3MM

Descripción

DDU /ZOLLBA-TRANSLUZENT-B20XH3MM
Cinta para fijación de lonas
Para fijación de lona

Material

PVC con inserto de tejido, translúcido
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392630000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.200 g
Más Información

Catálogo General

08801312

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top