La resistencia al desteñido de las correas de amarre en color no es del 100 %. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.
Material |
Poliéster |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
8 m |
Diseño |
De dos piezas |
Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente |
2500 daN |
Anchura |
50 mm |
Color |
Rojo |
Alargamiento máximo de la correa de sujeción |
5 % |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Carga previa |
400 daN |
Certificación de producto |
Certificado de seguridad GS |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje |
5000 daN |
Longitud del extremo suelto |
7.5 m |
Forma de gancho |
Gancho de punta doble |
Etiqueta interior |
Sí |
Longitud final fija |
0.5 m |
Estándar EN |
12195-2 |
Fuerza manual con carraca para puntas |
50 daN |
Código del sistema armonizado |
63079098910 |
Peso del producto (por artículo) |
2452.000 g |
Normas |
EN 12195-2 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
Certificado TÜV |
581360626.pdf |
Catálogo General |
071391205 |
Ficha Técnica |
32408890.pdf |
Ficha Técnica |
32408896.pdf |
Ficha Técnica |
638251562.pdf |