Arandela de remache

Ref.: 0880418
Ver todas las versiones

DDU /ZB-UNTERLAGE-NT-KST-LO4XD18MM

Descripción

B-UNTERLAGE-NT-KST-LO4XD18MM

Material

PE
Más Información

Anchura

17.5 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880418