Tapón protector de aluminio para acoplamiento de acción rápida

Ref.: 0866901122
Ver todas las versiones

TAPÓN PARA ENCHUFE MACHO C.P. 3/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN PARA ENCHUFE MACHO C.P. 3/8"
Tapón protector de aluminio para acoplamiento de acción rápida
CARA PLANA, MASCULINO

Rosca de conexión

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Catálogo General

0866901122

Ficha Técnica

98470749.pdf
Scroll to top