Llave para armario de distribución "Mini" 6 en 1

Ref.: 071516 24
Ver todas las versiones

-ZB-SHSL-SCHALTSHRNK-MINI-6IN1

Descripción

-ZB-SHSL-SCHALTSHRNK-MINI-6IN1
Llave para armario de distribución "Mini" 6 en 1
Mecanismo de giro doble para poder trabajar con cuatro cierres diferentes.

Los cierres se pueden girar 360° cada uno


Para todos los sistemas de cierre comunes, armarios de distribución, particiones principales y secundarias, farolas, contenedores de basura, etc.

Longitud

72 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83017000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Altura

21 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

72 x 25 x 21 mm
Más Información

Longitud x anchura

72 x 25 mm
Más Información

Catálogo General

07151624
Scroll to top