Material |
HDPE |
Longitud |
20 m |
Color |
Negro |
Diámetro mínimo |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
39173300000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.900 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0866005025 |