https://www.wurth.es/zb-schutzprofil-armst-rot-8-40mm444830-ZB-SCHTZPRFL-RMST-ROT-8-40MM-ZB-SCHTZPRFL-RMST-ROT-8-40MM<br>Perfil de protección<br>Para acoplarlo a hierros de encofrado<br><ul><li>Protección óptima contra lesiones</li><li>Reutilizable varias veces</li><li>La versión con soporte de acero es resistente a las perforaciones (hasta 100 kg desde una distancia de caída de 3 m).</li><li>Cortado en longitudes de 1 m</li></ul><br><P>Para varillas de 8-40 mm de diámetro, en posición horizontal o vertical</P><br><ul><li>Se puede personalizar con el logotipo de su empresa a partir de 600 m.</li><br/><li>6 m se entregan en un paquete, y 294 m, en un palé</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40422263.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/40422263.jpg2024-02-16T19:35:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!