Número de cestas |
6 |
Material |
ST |
Longitud |
1152 mm |
Anchura |
1010 mm |
Capacidad de transporte de carga por caja |
80 kg |
Código del sistema armonizado |
84799080000 |
Peso del producto (por artículo) |
140.000 kg |
Altura |
2210 mm |
Longitud x anchura x altura |
1152 x 1010 x 2210 mm |
Catálogo General |
0866998010 |