Material |
Metal duro |
Longitud |
57 mm |
Diseño |
Izquierda |
Diámetro |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
18.000 g |
Catálogo General |
0682100128 |