Placa de compresión

Ref.: 5392000107
Ver todas las versiones

-ZB-FUSSPL-HTA -ZUGANKER-79X70X20

Descripción

DDU PLACA ANCLAJE TENSOR HTA 79X70X20

Material

ST/ST
Más Información

Superficie

Fe/Zn12/C
Más Información

Longitud

79 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Designación del material

S355MC
Más Información

Aprobación

ETA-14/0274
Más Información

Diámetro del orificio

21 mm
Más Información

Peso

800 g
Más Información

Número de orificios

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Estándar del material

EN 10025- 2:2004
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!