Conectores FIX

Ref.: 0544009100
Ver todas las versiones

-ZB-FIX-VERBINDER-SML-VERB-DN100

Descripción

-ZB-FIX-VERBINDER-SML-VERB-DN100
Conectores FIX
Conectores FIX para sistemas de tubos SML de conformidad con las normas DIN EN 877 y 19522 para tubos de conexión de PE, HD y PP

Para uniones de tubos SML y tubos de plástico


  • Monte el conector FIX en el tubo o la pieza moldeada hasta el anillo separador de la junta y apriételo con la abrazadera para tubos provista (par de apriete: aprox. 2 Nm).

  • Tire del pasador de apertura con unos alicates y retire la membrana de goma

  • Marque la profundidad de penetración correspondiente en el tubo de conexión, aplique lubricante e introdúzcalo

Material

EPDM
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Diámetro 2

118 mm
Más Información

Longitud de inserción

21 mm
Más Información

Profundidad de inserción

65 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 100
Más Información

Diámetro

128 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo

104 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40091200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

344.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

110 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de

104-110 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top