Profundidad |
250 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
ZN |
Anchura |
630 mm |
Capacidad de carga |
40 kg |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
1960.000 g |
Altura |
30 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
630 x 250 x 30 mm |
Catálogo General |
0957361003 |