Profundidad |
500 mm |
Material |
Placa de acero |
Anchura |
500 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Adecuado para |
Tipo gabinete 30 FT;Tipo gabinete FT 01 y FT 02 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
1000.000 g |
Catálogo General |
0957361001 |