Set de divisores de cajones, BASIC, 9 compartimentos

Ref.: 0957502103
Ver todas las versiones

-ZB-EINTEILUNG-SLSHRNK-9FACH-KH40

Descripción

-ZB-EINTEILUNG-SLSHRNK-9FACH-KH40
Set de divisores de cajones, BASIC, 9 compartimentos
El set de placas de separación para módulos de cajones BASIC 700 S permite guardar de manera ordenada herramientas y piezas pequeñas

División en 9 compartimentos

Contenido:

  • 2 carriles de compartimento, 595 mm de longitud
  • 4 divisores de compartimento, 222 mm de longitud
  • 2 divisores de compartimento, 147 mm de longitud

Material

ST/ALU
Más Información

Se puede utilizar para altura de caja

40 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Número de compartimentos

9 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el armario de cajones

BASIC 700 S
Más Información

Peso del producto (por artículo)

730.000 g
Más Información
Scroll to top